Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal pixels, horizontaal
1920
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
256
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces USB
2
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Touch-technologie
Capacitieve multitouch
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Met numeriek toetsenbord
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP66
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Met software-interfaces
Ja
Aantal pixels, verticaal
1080
Aantal interfaces PROFINET
0
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Geschikt voor railmontage
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee