Geschikt voor noodstop
Nee
Bedrijfstemperatuur
0 - 45 °C
Beeldschermdiagonaal
7 inch
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces USB
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal kleuren van het display
16777216
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
8
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
12000 kByte
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Aantal pixels, horizontaal
800
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Aansluiting inplugbaar
Ja
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Aantal password-levels
50
Aantal pixels, verticaal
480
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Met toestemmingstoets/Dodemansknop
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Max. valhoogte conform IEC 60068-2-32
1.2 m
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Met alpha toetsenbord
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal interfaces PROFINET
1
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee