Bedrijfstemperatuur
0 - 45 °C
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Beeldschermdiagonaal
9 inch
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal pixels, verticaal
480
Geschikt voor noodstop
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
1
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Met alpha toetsenbord
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Max. valhoogte conform IEC 60068-2-32
1.2 m
Met toestemmingstoets/Dodemansknop
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal pixels, horizontaal
800
Aantal kleuren van het display
16777216
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal password-levels
50
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
12000 kByte
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal toetsen met LED
10
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
10
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aansluiting inplugbaar
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal interfaces PROFINET
1
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee