Bedrijfstemperatuur
0 - 45 °C
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Geschikt voor noodstop
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces USB
1
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Beeldschermdiagonaal
9 inch
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal toetsen met LED
10
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ja
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Met alpha toetsenbord
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal pixels, horizontaal
800
Aantal pixels, verticaal
480
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Max. valhoogte conform IEC 60068-2-32
1.2 m
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
10
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal password-levels
50
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
12000 kByte
Aantal HW-interfaces overige
0
Met toestemmingstoets/Dodemansknop
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal interfaces PROFINET
1
Aantal kleuren van het display
16777216
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Aansluiting inplugbaar
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee