Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Deze Harmony ZB is een wit lichtblok en werkt met een geïntegreerde LED. Dit product wordt gevoed met 24V AC/DC en wordt aangesloten door middel van schroefklemmen. Het heeft een kunststof behuizing. Dit lichtelement maakt een snelle en eenvoudige vervanging en configuratie van uw signaleringseenheden mogelijk. Het is eenvoudig te installeren en te vervangen op compatibele verlichte drukknop- of keuzeschakelaarunits door middel van een clipassemblage en te verbinden via eenvoudige schroefklemaansluitingen. Het maakt visueel onderscheid van de signaleringseenheden mogelijk via verlichting door een geïntegreerde LED. Hij beschermt de operatoren tegen onverwacht contact met stroomcircuits dankzij de IP20 beschermingsgraad. Het is voorzien van high endurance LED-verlichting voor minder vervanging en procesonderbrekingen. Trillingsbestendige schroefaansluitklemmen zorgen voor een hoge trillingsbestendigheid waardoor het product geschikt is voor installatie op een machine met hoge impact.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. spanning Ue bij DC
Type stuurspanning
Bevestigingswijze
Lamptype
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Met lichtbron
Lamphouder
Trafo geïntegreerd
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
Kleur lichtbron
Met geïntegreerde spanningverlagende weerstand
Met geïntegreerde diode