Deze draaiende spiegel maakt deel uit van het assortiment voorbedrade draaiende/knipperende bakens Harmony XVR. De kabel wordt compleet geleverd, voorbekabeld met een geïntegreerde zoemer (aanpasbaar geluidsniveau van 50 dB tot 90 dB op 1 m). Hij is uitgerust met een rode superheldere LED-lichtbron en kan worden geleverd met 24V AC/DC. Dankzij de superheldere LED biedt de lamp een goede lichtsterkte en een lange levensduur (kortere onderhoudstijd). De beschermingsindex is IP23. Hij weegt 500 gram, heeft een diameter van 130 mm en is 150 mm hoog. Het levert AS globe en ABS (acrylonitril butadieen-styreen) lichaamsdeel. Het is ontworpen voor lange-afstandsignaleringstoepassingen, die voornamelijk worden gebruikt in de ijzer- en staalindustrie, op industriële afhandelingsvoertuigen of voor veiligheidstoepassingen. Het is CE, UL en CSA gecertificeerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Kleur lenskap
Stroomverbruik
Lamptype
Type stroom
Optiek