Deze draaiende spiegel maakt deel uit van het assortiment voorbedrade draaiende/knipperende bakens Harmony XVR. Het wordt compleet geleverd, voorbekabeld zonder zoemer. Het beschikt over een oranje superheldere LED-lichtbron en kan worden geleverd met 24V DC. Dankzij de superheldere LED biedt de lamp een goede lichtsterkte en een lange levensduur (kortere onderhoudstijd). De beschermingsindex is IP66. Hij weegt 800 gram, heeft een diameter van 130 mm en is 179 mm hoog. Het levert PC (polycarbonaat) globe en ABS (acrylonitril butadieen-styreen) lichaamsdeel. Het is ontworpen voor lange-afstandsignaleringstoepassingen, die voornamelijk worden gebruikt in de ijzer- en staalindustrie, op industriële afhandelingsvoertuigen of voor veiligheidstoepassingen. Het is CE, UL en CSA gecertificeerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Kleur lenskap
Type stroom
Lamptype
Vermogen
Stroomverbruik
Optiek