TeSys T is een motorbeheersysteem dat volledige motorbewaking, controle en bescherming biedt bij gebruik in combinatie met kortsluitbeveiliging en een contactor. TeSys T beheert de meeste kritieke processen en verlaagt de downtime en verhoogt de productiviteit. TeSys T is een flexibel systeem dat naadloos kan worden geïntegreerd in uw automatiseringssysteem met behulp van vijf belangrijke communicatieprotocollen. TeSys T voorspelt wat er gebeurt in het proces, omdat het nauwkeurig stroom, spanning en vermogen bewaakt over een breed bereik. Deze controller is de centrale component van het motorbeheersysteem. De module beheert de basisfuncties van het motormanagementsysteem. Hiermee wordt de meting van 3-fasige stroom beheerd via integrale stroomtransformatoren van 0,4 tot 100 A of tot 810 A met externe stroomtransformatoren. Het meet ook de aardstroom met interne of externe grondsensoren, de motortemperatuur en de ingangen en uitgangen voor de verschillende motorregelmodi, gedetecteerd foutbeheer en andere functies. Ethernet/IP en Modbus/TCP protocol wordt gebruikt door deze controller. Ethernet TCP/IP-communicatie wordt gebruikt. Deze module heeft 6 discrete logische ingangen, 3 relaislogische uitgangen en een relaisuitgang voor gedetecteerd foutsignaleren overbelastingsrelais. Het stroombereik van deze controller is 5 tot 100 ampère. 24 VDC wordt gebruikt om deze controller van stroom te voorzien. De controller beschikt over de volgende certificeringen: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick en CCC.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Type aansluittechniek
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Aantal elektronische uitgangen
Nom. bedrijfsstroom Ie
Aantal uitgangen, met contact
Aantal analoge ingangen
Stroomdetectiemodule
Aantal analoge uitgangen
Ingang voor analoge temperatuurvoeler
Nom. spanning Ue bij DC
Ingang voor aardsluitingsdetectie
Spanningsdetectiemodule
Ingang voor thermistoraansluiting