Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Uitvoering elektrische aansluiting
Beschermingsgraad (IP)
Omgevingstemperatuur
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Uitvoering schakelelement
Materiaal behuizing
Uitvoering schakeluitgang
Met verwisselbaar objectief
Instelprocedure
Met tijdfunctie
Nom. stuurspanning bij DC
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Materiaal optische vlakken
Breedte sensor
Lichtsoort
Hoogte van de sensor
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Lengte sensor
Analoge uitgang 0 V ... 10 V