Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Uitvoering schakelelement
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Beschermingsgraad (IP)
Uitvoering elektrische aansluiting
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Nom. stuurspanning bij DC
Omgevingstemperatuur
Met tijdfunctie
Materiaal behuizing
Lichtsoort
Uitvoering schakeluitgang
Met verwisselbaar objectief
Instelprocedure
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Materiaal optische vlakken
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Breedte sensor
Lengte sensor
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Hoogte van de sensor