12+/-2 mm, witte LED (ronde spot), RVS behuizing, PNP, 10-30 VDC, IP67, 5 m kabel
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Nom. detectieafstand
Uitvoering schakelelement
Bouwvorm behuizing
Omgevingstemperatuur
Beschermingsgraad (IP)
Met uitschakelfunctie
Max. uitgangsstroom
Materiaal behuizing
Met tijdfunctie
Uitvoering schakeluitgang
Schakelfrequentie
Met lichtgeleideraansluiting
Breedte sensor
Nom. stuurspanning bij DC
Materiaal glasvezelkern
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Lengte sensor
Instelprocedure
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Nullaststroom
Lichtsoort
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Met verwisselbaar objectief
AWG-nummer
Materiaal optische vlakken
Materiaal kabelmantel
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Hoogte van de sensor