IEC EN 60947-5-1, IP65, drukbewaking van vloeibare en gasvormige media, bijv. perslucht, voor aansturen van hulpcircuits uit- en inschakeldruk afzonderlijk instelbaar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Inschakeldruk
Met display
Breedte
Instelbaar stroombereik
Aansluiting
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Beschermingsgraad (IP)
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
Hoogte
Diameter
Explosieveilig
Diepte
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Met handmatige in-/uitschakeling
Eindinstelling
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Schakelvermogen AC-3 (240V)
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Beginwaarde meetbereik druk
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Bezwijkdruk
Nom. spanning Ue bij DC
Begininstelling
Geschikt als 2-puntsregelaar
Geschikt als wacht
Max. werkdruk
Met handbediening
Draadmaat
Uitschakeldruk
Elektronische uitvoering
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
Druk-schakeldifferentie
Eindwaarde meetbereik druk
Geschikt als begrenzer
Max. testdruk
Mediumtemperatuur