IEC EN 60947-5-1, IP65, drukbewaking van vloeibare en gasvormige media, bijv. perslucht, voor het schakelen van lasten uit- en inschakeldruk afzonderlijk instelbaar.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Inschakeldruk
Met display
Aansluiting
Instelbaar stroombereik
Beschermingsgraad (IP)
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Schakelvermogen AC-3 (240V)
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. spanning Ue bij AC 50 Hz
Hoogte
Explosieveilig
Diepte
Breedte
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Bezwijkdruk
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Elektronische uitvoering
Uitvoering elektrische aansluiting
Diameter
Beginwaarde meetbereik druk
Geschikt als wacht
Geschikt als begrenzer
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Met handmatige in-/uitschakeling
Max. testdruk
Met handbediening
Begininstelling
Eindinstelling
Mediumtemperatuur
Eindwaarde meetbereik druk
Geschikt als 2-puntsregelaar
Uitschakeldruk
Draadmaat
Nom. spanning Ue bij AC 60 Hz
Nom. spanning Ue bij DC
Druk-schakeldifferentie
Max. werkdruk