Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Met status-indicatie
Gedwongen openend
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Uitvoering schakelcontact
Beschermingsgraad (IP)
Hoogte van de sensor
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Lengte sensor
Aantal contacten als wisselcontact
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Uitvoering elektrische aansluiting
Uitvoering van de interface
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Breedte sensor