Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als wisselcontact
Aantal contacten als verbreekcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Aantal contacten als maakcontact
Uitvoering schakelcontact
Gedwongen openend
Uitvoering elektrische aansluiting
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Beschermingsgraad (IP)
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Met status-indicatie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Breedte sensor
Uitvoering van de interface
Hoogte van de sensor
Lengte sensor
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf