Deze Preventa XCS veiligheidsschakelaar met sleutelbediening heeft een verstelbare draaikop en een kunststof behuizing. Deze veiligheidsschakelaar met sleutelbediening voor veiligheidsdeuren is voorzien van een instelbare draaikopschakelaar en heeft een robuuste thermoplastische behuizing met een rode coating. De IP67 beschermingsgraad maakt het ideaal voor zwaar gebruik in zware omstandigheden. Indien bekabeld zoals aanbevolen in de relevante normen, voldoet hij aan categorie 4, prestatieniveau PL e, SIL 3 en voldoet hij aan EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508. Het zorgt gewoon voor een "deur open > machine stop" besturing op uw machine, voor een maximale betrouwbaarheid. Het beveiligt de werking van de machine en het systeem met een sleutel, die alleen beschikbaar is voor geautoriseerde gebruikers.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als maakcontact
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Gedwongen openend
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Beschermingsgraad (IP)
Aantal contacten als wisselcontact
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Uitvoering van de interface
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Uitvoering schakelcontact
Met status-indicatie
Breedte sensor
Lengte sensor
Hoogte van de sensor
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf