Deze Preventa XCS veiligheidsschakelaar met sleutelbediening heeft een verstelbare draaikop en een kunststof behuizing. Deze veiligheidsschakelaar met sleutelbediening voor veiligheidsdeuren is voorzien van een instelbare draaikopschakelaar en heeft een robuuste thermoplastische behuizing met een rode coating. De IP67 beschermingsgraad maakt het ideaal voor zwaar gebruik in zware omstandigheden. Indien bekabeld zoals aanbevolen in de relevante normen, voldoet hij aan categorie 4, prestatieniveau PL e, SIL 3 en voldoet hij aan EN/ISO 13849-1, EN/IEC 61508. Het zorgt gewoon voor een "deur open > machine stop" besturing op uw machine, voor een maximale betrouwbaarheid. Het beveiligt de werking van de machine en het systeem met een sleutel, die alleen beschikbaar is voor geautoriseerde gebruikers.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal veiligheidshulpcontacten
Materiaal behuizing
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering schakelcontact
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Gedwongen openend
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Uitvoering elektrische aansluiting
Beschermingsgraad (IP)
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Breedte sensor
Uitvoering van de interface
Met status-indicatie
Hoogte van de sensor
Aantal contacten als wisselcontact
Lengte sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf