Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Uitvoering van de interface
Aantal contacten als verbreekcontact
Aantal contacten als maakcontact
Uitvoering schakelcontact
Aantal contacten als wisselcontact
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Aantal veiligheidshulpcontacten
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Breedte sensor
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Type vergrendelsluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Met status-indicatie
Hoogte van de sensor
Lengte sensor
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Sluitkracht