Veiligheidsdeurschakelaar met elektromagnetische vergrendeling, 24 VDC, 2NC + 2NC, PG13,5, ontgrendeling met sleutel voorzijde
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Aantal contacten als verbreekcontact
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Uitvoering schakelcontact
Aantal veiligheidshulpcontacten
Uitvoering van de interface
Breedte sensor
Met status-indicatie
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Aantal contacten als wisselcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Sluitkracht
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V
Lengte sensor
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Hoogte van de sensor
Type vergrendelsluiting