Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Met vluchtontgrendeling
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Aantal contacten als verbreekcontact
Bouwvorm behuizing
Aantal contacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Met status-indicatie
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Hoogte van de sensor
Uitvoering van de interface
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
Uitvoering schakelcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V
Aantal contacten als wisselcontact
Sluitkracht
Materiaal behuizing
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij DC
Aantal veiligheidshulpcontacten
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 60 Hz
Nom. spoelspanning magneetaandrijving bij AC 50 Hz
Breedte sensor
Lengte sensor
Met hulpontgrendeling
Type vergrendelsluiting