Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
omschakelaar, Assortiment: Stuurschakelaar, Typekenner: T0, Met zwarte draaigreep en frontplaat, Contacten: 12, beschermingsgraad: Front IP65, Bouwvorm: inbouw, Schakelhoek: 60 °, Schakelverhouding: vast, Met 0-stand, Frontplaat: 1-0-2, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, nominale continu stroom: Iu = 20 A, 6 schakelkamer(s), normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Model
Aantal polen
Met nulstand
Met terugvering in nulstand
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Materiaal behuizing
Uitvoering van het bedieningselement
Compleet apparaat in behuizing
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Geschikt voor verdelerinbouw
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Geschikt voor tussenbouw
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)