In verband met Koningsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
omschakelaar, Assortiment: Stuurschakelaar, Typekenner: T0, Met zwarte draaigreep en frontplaat, Contacten: 6, beschermingsgraad: IP65, Bouwvorm: Opbouw, Schakelhoek: 60 °, Schakelverhouding: vast, Met 0-stand, Frontplaat: 1-0-2, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, nominale continu stroom: Iu = 20 A, 3 schakelkamer(s), normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Model
Aantal polen
Met nulstand
Met terugvering in nulstand
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Materiaal behuizing
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Geschikt voor verdelerinbouw
Compleet apparaat in behuizing
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
Geschikt voor tussenbouw