Deze TeSys GV motorbeveiligingsschakelaar is voorzien van 3 polen (3P), heeft een toegekende bedrijfsstroom van 4A/690V en is geschikt voor 3-fase motortoepassingen van 1.1 tot 1.5kW bij 400V. Deze vermogensschakelaar biedt een thermisch-magnetische bescherming met een thermisch instelbereik van 2,5 tot 4A en een hoog uitschakelvermogen van 100ka Icu bij 400V. Deze TeSys GV2 vermogensschakelaar kan worden aangesloten via schroefklemmen. De elektrische en mechanische duurzaamheid, net als de start-stop bediening via de drukknop zijn gegarandeerd voor 100.000 cycli. Dit product is multi-standaard gecertificeerd (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX) en is voorzien van het Green Premium ecolabel (RoHS/REACh). De beschermingsgraad is IP20 conform IEC 60529.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. continustroom Iu
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
Breedte
Bedrijfsspanning (meetspanning)
Met geïntegreerd hulpcontact
Diepte
Beschermingsgraad (IP)
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
Uitvoering van het bedieningselement
Hoogte
Aantal polen
Verliesvermogen
Apparaatbouwvorm
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
Uitschakeltechniek
Met thermische beveiliging
Faseuitvalgevoelig
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit