Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
Nom. detectieafstand
Met tijdfunctie
Met lichtgeleideraansluiting
Hoogte van de sensor
Materiaal behuizing
Uitvoering elektrische aansluiting
Spanningstype
Lamptype
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Breedte sensor
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Max. uitgangsstroom
Uitvoering schakeluitgang
Met verwisselbaar objectief
Lengte sensor
Beschermingsgraad (IP)
Instelprocedure
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Nullaststroom
Analoge uitgang -10 V ... +10 V