warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Schakelmateriaal
  3. Bewegingsmelders en schemerschakelaars
  4. Schemerschakelaar
  5. Schemerschakelaar voor DIN-rail
  6. 412623
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Legrand schemerschakelaar DIN-rail Wandopbouw 230V 5A 412623 Legrand schemerschakelaar DIN-rail Wandopbouw 230V 5A 412623
 Vorige
 Volgende
Schemerschakelaar voor DIN-rail - Legrand schemerschakelaar DIN-rail Wandopbouw 230V 5A 412623 - 412623
Legrand schemerschakelaar DIN-rail Wandopbouw 230V 5A 412623
LEGRAND

Legrand schemerschakelaar DIN-rail Wandopbouw 230V 5A 412623

Artikelnr.: 
2700163473
Lev. nr.: 
412623
EAN nr.: 
3245064126236
Producttype: 
LUXOSWITCH

Brutoprijs

€ 163,56 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x3 modulen Kunststof IP65 001902

    LEGRAND

    Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x3 modulen Kunststof IP65 001902

    Artikelnr.: 2700103774

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Ekinoxe Installatiekast leeg 1x1 modulen Kunststof IP30 001301

    LEGRAND

    Legrand Ekinoxe Installatiekast leeg 1x1 modulen Kunststof IP30 001301

    Artikelnr.: 2700144000

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Ekinoxe Verdeelkast leeg 1x6 modulen Kunststof IP30 001306

    LEGRAND

    Legrand Ekinoxe Verdeelkast leeg 1x6 modulen Kunststof IP30 001306

    Artikelnr.: 2700144001

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x4 modulen Kunststof IP65 601954

    LEGRAND

    Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x4 modulen Kunststof IP65 601954

    Artikelnr.: 2700883072

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Ekinoxe Installatiekast leeg 1x4 modulen Kunststof IP30 001304

    LEGRAND

    Legrand Ekinoxe Installatiekast leeg 1x4 modulen Kunststof IP30 001304

    Artikelnr.: 2700189001

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Ekinoxe Installatiekast leeg 1x2 modulen Kunststof IP30 001302

    LEGRAND

    Legrand Ekinoxe Installatiekast leeg 1x2 modulen Kunststof IP30 001302

    Artikelnr.: 2700147357

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x6 modulen Kunststof IP65 601956

    LEGRAND

    Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x6 modulen Kunststof IP65 601956

    Artikelnr.: 2700883073

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Ekinoxe Verdeelkast leeg 1x9 modulen Kunststof IP30 001308

    LEGRAND

    Legrand Ekinoxe Verdeelkast leeg 1x9 modulen Kunststof IP30 001308

    Artikelnr.: 2700189003

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x8 modulen Kunststof IP65 601958

    LEGRAND

    Legrand Plexo Installatiekast leeg 1x8 modulen Kunststof IP65 601958

    Artikelnr.: 2700125707

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Declaraties (Verklaringen)

EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)

Productdetails



Productdetails

LuxoSwitch schemerschakelaar 230V 50/60Hz,1 maakcontact 260V 50Hz 16A + nulpuntschakeling, handbediening in-automatisch, incl.lichtsensor. Max.lengte 50mtr bekabeling 2x1,5mm². Schakelstandindicatie d.m.v. LED.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121504
Conditie/kortingsgroep 108126
Schemerschakelaar voor DIN-rail
Inbouwdiepte 60 mm
Max. kabellengte lichtvoeler 50 m
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) 10 A
Montagewijze DIN-rail
Nom. (meet)frequentie 50 - 50 Hz
Breedte in module-eenheden 2
Met programmeerbare nachtuitschakeling Nee
Beschermingsgraad (IP) lichtvoeler IP65
Max. gloeilampbelasting 1200 W
 
Drukingang Nee
Nom. (meet)spanning lichtvoeler 230 V
Nom. (meet)spanning 230 V
Max. belasting TL-buis 1000 VA
Instelbereik helderheidswaarde 1 - 100 lx
Nom. (meet)schakelstroom 5 A
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) 0 VA
Montagewijze lichtvoeler Wandopbouw
Beschermingsgraad (IP) IP20
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 1000 VA
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company