De 4 keuzeschakelaars voor modules zijn ontworpen voor installatie op een DIN-rail in kasten of cellen. De spanningsmeterkeuzeschakelaar maakt gebruik van een enkele spanningsmeter voor het achtereenvolgens meten van de spanningen (fase-naar-fase en fase-naar-neutraal) van een driefasencircuit. Elektrische duurzaamheid van 1.000.000 operaties en mechanische duurzaamheid van 2.000.000 operaties voor een gebruikscategorie type AC21A-3. Dit product is gekalibreerd voor een 440V AC-netwerk. 7 contacten voor fase 1, 2, 3, fase 1 naar neutraal, fase 2 naar neutraal, fase 3 naar neutraal of geen. Voldoet aan de normen IEC/EN 60947-3. Ingangs-bescherming IP66 op voorzijde en IP20 op achterzijde op klemniveau. De afmetingen van het product zijn 60mm in hoogte, 36mm in breedte en 75mm in diepte.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met nulstand
Meting tussen fasen mogelijk
Meting tussen fase en nul mogelijk
Beschermingsgraad (IP)
Met bedieningselement
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Apparaatbouwvorm