Product: Ex-Safety switch Emergency Stop; Rated current: 125A;Application area: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22;Content: 3-pole;Auxillary contact: 1x Normally open & 1x Normally close;Cable gland: 2x M63, 1x M25;Material: Polyamide;Degree of protection: IP66 (EN 60529);Protection class: I;Permissible ambient temperature: -20°C up to +40°C;Frequency: 50Hz/60Hz;Connecting terminals: 1x 50mm² up to 1x 70mm² (Main contact), 2x 4mm² (Auxillary contact);Padlocking facility: triple in OFF-position;
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
Vergrendelbaar
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Uitvoering als noodstopinrichting
Uitvoering van het bedieningselement
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal polen