Deze TeSys U standaard regeleenheid is in te bouwen in de contactorbasis LUB12, LUB32 of LUB38 om een complete TeSys U contactor te vormen en is geschikt voor 3-fase motortoepassingen tot 5,5kW@400V. Dit product biedt bescherming aan motoren met een nominale stroom van Ir 3-12A (Ir instelbaar), is voorzien van overbelastingsuitschakeling klasse 10, kortsluiting bij 13 x Irmax, overstroom bij 14,2 x Ir, faseverlies, isolatiefout. Te gebruiken met een 24V DC spanning voor de besturing van de starter (via de besturingsklemmen A1/A2 in de voedingsbasis). Gecertificeerd bij gebruik in combinatie met een LUB-vermogensbasis (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) en voorzien van het Green Premium ecolabel (RoHS/REACh).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal polen
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
Met aardfoutbeveiliging
Hoogte
Kortsluitactiveringsfunctie
Diepte
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
Nom. continustroom Iu
Spanningstype voedingsspanning
Breedte
Externe stroomvoorziening vereist
Uitvoering motorbeveiliging
Spanningstype van de bedrijfsspanning