Beeldschermdiagonaal
2 inch
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Bedrijfstemperatuur
-25 - 55 °C
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces USB
1
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Met numeriek toetsenbord
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal pixels, verticaal
240
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal kleuren van het display
65536
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Nee
Aantal pixels, horizontaal
320
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Met meldingsindicatie
Nee
Met alpha toetsenbord
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP69K
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
0 kByte
Met software-interfaces
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Nee
Voedingsspanning bij DC
12 - 24 V
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
4X
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
256
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Nee