Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Bedrijfstemperatuur
-30 - °C
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Nee
Met alpha toetsenbord
Nee
Met software-interfaces
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Spanningstype voedingsspanning
AC/DC
Met meldingsindicatie
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Nee
Aantal kleuren van het display
12
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal pixels, horizontaal
320
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal pixels, verticaal
240
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - V
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
0
Voedingsspanning bij AC 50Hz
24 - V
Aantal interfaces PROFINET
0
Geschikt voor railmontage
Nee
Met numeriek toetsenbord
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
0
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
24 - V
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee