Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 288,98 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
DOEPKE
Doepke aardlekautomaat 3P+N 20A 0.03A B20 09945105
Artikelnr: 2850542686
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton Hulpcontact zp-ihk-contact 1m 1v-0,5 te
Artikelnr: 2700385392
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton Hulpcontact ZP-WHK-contact 1W-0,5 TE
Artikelnr: 2850015452
Min: 4 STK , besteleenheid 4 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton ARBEIDSSTROOM AFSCHAKELSPOEL ZP-ASA/24-12-110 VAC / 12-60 VDC
Artikelnr: 2850085824
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton Signaal/hulpcontact zp-nhk-contact 2w
Artikelnr: 2700385198
Min: 4 STK , besteleenheid 4 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
EATON
Eaton ARBEIDSSTROOM AFSCHAKELSPOEL ZP-ASA/230-110-415 VAC / 110-220 VDC
Artikelnr: 2850085825
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105103
|
Aardlekautomaat |
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads |
1 - 25 mm²
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads |
1 - 25 mm²
|
| Aantal beveiligde polen |
4
|
| Aantal polen (totaal) |
4
|
| Energiebegrenzingsklasse |
3
|
| Meeschakelende nul |
Ja
|
| Inbouwdiepte |
70 mm
|
| High-immunity uitvoering |
Nee
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Breedte in module-eenheden |
4
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Afschakelkarakteristiek |
Onvertraagd
|
| Nom. (meet)spanning |
400 V
|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1 |
4.5 kA
|
|---|---|
| Nom. isolatiespanning Ui |
500 V
|
| Nom. foutstroom |
0.03 A
|
| Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 |
4.5 kA
|
| Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2 |
4.5 kA
|
| Nom. (meet)stroom |
20 A
|
| Met vergrendelingsvoorziening |
Nee
|
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) |
4 kV
|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf |
-25 - 40 °C
|
| Overspanningscategorie |
3
|
| Spanningstype |
AC
|
| Stootstroomvastheid |
0.25 kA
|
| Type lekstroom |
A
|
| Uitschakelkarakteristiek |
C
|
| Vervuilingsgraad |
2
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.