Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 162,80 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HAGER
Hager GD Installatiekast leeg Mini 1x4 modulen Kunststof IP30 GD104E
Artikelnr: 2700348621
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Hulpcontact 1 maak+1 verbreek aut.
Artikelnr: 2700347241
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager HAB Lastscheider IP20 4p 40A
Artikelnr: 2700648966
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Vision Systems Verdeelkast leeg 2x12 modulen Kunststof IP30 VKG22S
Artikelnr: 2850227269
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Haco Aardlekautomaat 4P 40A 0.03A 6kA B40 ADM440G
Artikelnr: 2850009460
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Aansluitrail 4p 10mm2 12m
Artikelnr: 2700449347
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107003
|
Installatieautomaat |
|
| Aantal polen (totaal) |
4
|
| Overspanningscategorie |
3
|
| Nom. (meet)stroom |
20 A
|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Inbouwdiepte |
70 mm
|
| Verliesvermogen |
8.9 W
|
| Energiebegrenzingsklasse |
3
|
| Aantal beveiligde polen |
3
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. isolatiespanning Ui |
500 V
|
| Nom. (meet)spanning |
400 V
|
| Spanningstype |
AC
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads |
1 - 35 mm²
|
|---|---|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads |
1 - 25 mm²
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V |
6 kA
|
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) |
4 kV
|
| Meeschakelende nul |
Ja
|
| Breedte in module-eenheden |
4
|
| Uitschakelkarakteristiek |
C
|
| Explosieveilig |
Nee
|
| Vervuilingsgraad |
2
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V |
6 kA
|
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V |
6 kA
|
| Nevenapparaat mogelijk |
Ja
|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf |
-25 - 70 °C
|
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V |
10 kA
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.