Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 166,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
HAGER
Hager Vector Installatiekast leeg Mini 1x6 modulen Kunststof IP65 VE106F
Artikelnr: 2700349902
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager NDN Installatieautomaat D16 D karakteristiek 16A 2P 2TE NDN216
Artikelnr: 2700648476
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Vision Systems Verdeelkast leeg 2x12 modulen Kunststof IP30 VKG22S
Artikelnr: 2850227269
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Haco Aardlekautomaat 1P+N 10A 0.03A 10kA B10 ADA510G
Artikelnr: 2700829326
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
HAGER
Hager Lastscheider 4p 63A grijze tuimel
Artikelnr: 2700135740
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121600
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
107004
|
Installatieautomaat |
|
| Nom. isolatiespanning Ui |
500 V
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. (meet)stroom |
25 A
|
| Overspanningscategorie |
3
|
| Spanningstype |
AC
|
| Verliesvermogen |
10.1 W
|
| Aantal polen (totaal) |
4
|
| Inbouwmontage (stucwerk) |
Ja
|
| Energiebegrenzingsklasse |
3
|
| Inbouwdiepte |
70 mm
|
| Explosieveilig |
Nee
|
| Meeschakelende nul |
Ja
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads |
1 - 35 mm²
|
| Nevenapparaat mogelijk |
Ja
|
|---|---|
| Frequentie |
50 - 60 Hz
|
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) |
4 kV
|
| Breedte in module-eenheden |
4
|
| Aantal beveiligde polen |
3
|
| Nom. (meet)spanning |
400 V
|
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V |
10 kA
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads |
1 - 25 mm²
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V |
6 kA
|
| Uitschakelkarakteristiek |
C
|
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V |
6 kA
|
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf |
-25 - 70 °C
|
| Vervuilingsgraad |
2
|
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V |
6 kA
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.