warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  3. Installatieautomaten
  4. Installatieautomaat
  5. R9P09716
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716 Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716 Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716 Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716 Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716 Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716 Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716 Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716
 Vorige
 Volgende
Installatieautomaat - Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716 - R9P09716
Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716
Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716
Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716
Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716
Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716
Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716
Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric RESI 9 Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE R9P09716

Artikelnr.: 
2850463300
Lev. nr.: 
R9P09716
EAN nr.: 
3606481905017
Producttype: 
R9P09716

Brutoprijs

€ 105,65 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Voorganger

  • Schneider Electric Domae Installatieautomaat B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE 19193

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Domae Installatieautomaat B16 B karakteristiek 16A 3P+N 3TE 19193

    Artikelnr.: 2700324951

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Dit Resi9-product is een LV-installatieautomaat (MCB). Het is een 3P+N vermogenschakelaar met 3 beveiligde polen en 16A In nominale stroom en B uitschakelkromme. De Icn kortsluitvastheid bedraagt tot 6000 A bij 400 VAC volgens EN/IEC 60898-1. Dit product voldoet aan de norm EN/IEC 60898-1. Deze miniatuur stroomonderbreker beschermt de stroomkring tegen kortsluiting en overbelastingsstroom. Resi9 is gericht op woningen voor individuele en collectieve gebouwen. Hij heeft een elektrische levensduur die oploopt tot 10000 cycli en een mechanische levensduur tot 20000 cycli. De bedrijfsspanning van de UPS is 400 VAC. De Ui nominale isolatiespanning is 500VAC. De werkfrequentie is 50 Hz of 60 Hz. Deze kan op een DIN-rail worden gemonteerd voor een modulaire installatie. De breedte is 6 stukken van 9 mm. De kleur van het product is wit (RAL9003). De afmetingen zijn (B) 54 mm x (H) 81 mm x (D) 70,5 mm. Volgens de IEC 60529-norm bedraagt de beschermingsgraad IP20 en IP40 in de behuizing. De bedrijfstemperatuur is -25°C tot 60°C. De bewaartemperatuur is -40°C tot 60°C.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102164
Installatieautomaat
Inbouwdiepte 44 mm
Nom. (meet)spanning 400 V
Breedte in module-eenheden 3
Nom. (meet)stroom 16 A
Nom. isolatiespanning Ui 500 V
Aantal beveiligde polen 3
Frequentie 50 - Hz
Spanningstype AC
Energiebegrenzingsklasse 3
Uitschakelkarakteristiek B
Meeschakelende nul Ja
Overspanningscategorie 3
 
Verliesvermogen 7.7 W
Beschermingsgraad (IP) IP20
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Nevenapparaat mogelijk Nee
Explosieveilig Nee
Nom. stoothoudspanning (Uimp) 4 kV
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads 1 - mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads 1 - mm²
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V 6 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V 6 kA
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25 - °C
Vervuilingsgraad 2
Aantal polen (totaal) 4
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company