Systeem 55 verdeler FLEX 3-fase installatie-automaat 9 groepen 3x FI schakelaar 1x hoofdschakelaar; H = 330 mm; B = 220 mm
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Beveiliging
Materiaal behuizing
Kookgroep
Aantal fasen
Totaal aantal groepen
Aanbouwmogelijkheid
Aantal directe groepen
Aantal lichtgroepen
Aantal aardlekautomaten
Kleur
Aantal aardlekschakelaars 30 mA
RAL-nummer
Aantal aardlekschakelaars 300 mA
Aantal polen hoofdschakelaar
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
Hoofdschakelaar - nom. stroom
Aantal eenfasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)
Met contactdoos
Hoogte
Aantal rijen
Overspanningsbeveiliging
Breedte
Breedte in module-eenheden
Diepte
Met transparant deksel
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)
Afsluitbaar
Inbouwhoogte
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)
Soort afdekking
Uitschakelkarakteristiek
Met beltransformator
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
Opgenomen vermogen
Inbouwbreedte
Inbouwdiepte
Kookgroep geschikt als krachtgroep
Aantal uitgaande lijnen
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)
Geschikt voor data
Met meter
Bescherming hoofdschakelaar
Aantal boogfout detectie apparaten
Aantal driefasige miniatuurstroomonderbrekers (MCB)