In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 130,00 / 0 STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Hafonorm Aardlekautomaat 1P+N 16A 0.03A 6kA B16 1SPF006906F0311
Artikelnr.: 2700101871
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact Aardlekautomaat 3P+N 16A 0.03A 10kA B16 2CSR256140R1165
Artikelnr.: 2850064321
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hafonorm aansluitklem voor hoofdkabel 1p Schroef 4-aansluitingen
Artikelnr.: 2850083653
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hafonorm zadel 16mm halve beugel kunststof
Artikelnr.: 2700432904
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hafonorm beltransformator 230V 8V 8W 1SPK006906F0520
Artikelnr.: 2700830045
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hafonorm Knop 1-fase fornuisgroep Flexomaat 1SPF006906F0155
Artikelnr.: 2700432802
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB System Pro M Compact aardlekautomaat 1P+N 16A 0.3A 10kA B16 2CSR255180R3165
Artikelnr.: 2850406506
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hafonorm samenbouwset kookgroep Bouwset K-groep 1SPF006906F0165
Artikelnr.: 2700432803
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hafonorm Installatieautomaat (nul) B16 B karakteristiek 16A 1P+N 1TE 1SPF006906F0115
Artikelnr.: 2700432801
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Hafonorm Groepenkaart 1SPF006938F0003
Artikelnr.: 2850114497
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121300
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
103002
|
Installatiekast met DIN-rail leeg |
|
| EMC-uitvoering |
Nee
|
| Kleur |
Zwart
|
| Montagewijze |
Opbouw
|
| Met montageplaat |
Nee
|
| Inwendige diepte |
77 mm
|
| Soort afdekking |
Deksel
|
| Inbouwdiepte |
75 mm
|
| Aard-verbindingsblok |
Ja
|
| Aantal rijen |
1
|
| Breedte |
220 mm
|
| Diepte |
75 mm
|
|---|---|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Hoogte |
220 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met slot |
Nee
|
| Transparant deksel/deur |
Nee
|
| RAL-nummer |
9017
|
| Aanbouwmogelijkheid |
Ja
|
| Breedte in module-eenheden |
12
|
| Uitvoering deksel |
Met uitsparing
|
| Met DIN-rail |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.