Digitale Astro-schakelklok met weekprogramma, 1 kanaal, app-programmering, astronomische schakelfunctie (automatische berekening van de zonsopgangs- en -ondergangstijden voor het hele jaar), veilige overdracht met Bluetooth Low Energy OBELISK top3, hoge manipulatiebeveiliging, tijdschakelprogramma‘s kunnen alleen naar het apparaat worden overgedragen wanneer de dongle in de klok is gestoken, 100 % compatibel met top2, 600 W LED-vermogen, 0, 4 W stand-by-vermogen, 800 A / 200 µs inschakelstroom, berekende astroschakeltijden, positiegegevens via coördinaten of land-/stedenlijst programmeerbaar, DuoFix verende steekklemmen, tekstgestuurde programmering op het display, datum en tijd vooraf ingesteld, volledig bedienbaar zonder netaansluiting, 56 geheugenplaatsen, interface voor OBELISK top2/top3 geheugenstick (pc-programmering), 2. insteekbaar schakelprogramma, kopiëren van programma's, programma-back-up, 10 jaar gangreserve (lithiumbatterij), nuldoorgangsschakeling voor relaissparend schakelen en hoge lampbelasting, AAN-UIT schakeltijden, schakelvoorselectie, schakeling continu AAN/UIT, geïntegreerde bedrijfsurenteller, vakantieprogramma, Displayverlichting (uitschakelbaar), PIN-codering, automatische zomer-/wintertijdomschakeling, deactiveerbaar, omschakelregels voor Europa, VS en andere landen zijn reeds opgeslagen, eigen omschakelregel of omschakeling op vaste datum selecteerbaar
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Radiogestuurd (DCF77)
Beschermingsgraad (IP)
Aantal kanalen
Spanningstype voedingsspanning
Montagewijze
Radiogestuurd
Tekstbegeleiding in het display
Astroprogramma
Aantal contacten
Weekprogramma
Jaarprogramma
Breedte in module-eenheden
Handbediening
Voedingsspanning
Externe programmering
Automatische omschakeling zomer/wintertijd
Voorkeuze schakeling
24-uurs programma
Vakantieprogramma
Autonomie in jaren
Toevalsprogramma
Impulsprogramma
Bedrijfsurenmeter
Nom. schakelstroom bij 250V AC
Aantal geheugenplaatsen
60-minuten programma
Cyclusprogramma
Contactuitvoering
Netsynchronisatie
Kwartsgestuurd
Potentiaalvrij schakelcontact
Externe drukcontact ingang
Frequentie voedingsspanning
Externe programmering via
Kortste schakeltijd kanaal 1
Gangnauwkeurigheid per dag
GPS
Incl. geheugenkaart
Max. schakelvermogen LED