Digitale Astro-schakelklok met weekprogramma, 2 kanaals, app-programmering, astronomische schakelfunctie (automatische berekening van de zonsopgangs- en -ondergangstijden voor het hele jaar), veilige overdracht met Bluetooth Low Energy OBELISK top3, hoge manipulatiebeveiliging, tijdschakelprogramma‘s kunnen alleen naar het apparaat worden overgedragen wanneer de dongle in de klok is gestoken, 100 % compatibel met top2, 600 W LED-vermogen, 0, 4 W stand-by-vermogen, 800 A / 200 µs inschakelstroom, berekende astroschakeltijden, positiegegevens via coördinaten of land-/stedenlijst programmeerbaar, DuoFix verende steekklemmen, tekstgestuurde programmering op het display, datum en tijd vooraf ingesteld, volledig bedienbaar zonder netaansluiting, 56 geheugenplaatsen, interface voor OBELISK top2/top3 geheugenstick (pc-programmering), 2. insteekbaar schakelprogramma, kopiëren van programma's, programma-back-up, 10 jaar gangreserve (lithiumbatterij), nuldoorgangsschakeling voor relaissparend schakelen en hoge lampbelasting, AAN-UIT schakeltijden, schakelvoorselectie, schakeling continu AAN/UIT, geïntegreerde bedrijfsurenteller, vakantieprogramma, displayverlichting (uitschakelbaar), PIN-codering, automatische zomer-/wintertijdomschakeling, deactiveerbaar, omschakelregels voor Europa, VS en andere landen zijn reeds opgeslagen, eigen omschakelregel of omschakeling op vaste datum selecteerbaar
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Externe programmering via
Beschermingsgraad (IP)
Aantal kanalen
Montagewijze
Radiogestuurd
Gangnauwkeurigheid per dag
Astroprogramma
Aantal contacten
Weekprogramma
GPS
Jaarprogramma
Breedte in module-eenheden
Handbediening
Voedingsspanning
Externe programmering
Automatische omschakeling zomer/wintertijd
24-uurs programma
Vakantieprogramma
Incl. geheugenkaart
Toevalsprogramma
Autonomie in jaren
Impulsprogramma
Nom. schakelstroom bij 250V AC
Bedrijfsurenmeter
Aantal geheugenplaatsen
60-minuten programma
Cyclusprogramma
Netsynchronisatie
Kwartsgestuurd
Potentiaalvrij schakelcontact
Max. schakelvermogen LED
Frequentie voedingsspanning
Contactuitvoering
Kortste schakeltijd kanaal 1
Kortste schakeltijd kanaal 2
Externe drukcontact ingang
Radiogestuurd (DCF77)
Spanningstype voedingsspanning
Tekstbegeleiding in het display
Voorkeuze schakeling