Digitale schakelklok voor DIN-rail montage, 1 kanaal, weekprogramma, DCF of GPS-radiosturing met externe antenne mogelijk, externe ingang, 3 speciale programma's, breedte 2 TE, app-programmering mogelijk, beveiligde verzending via optionele Bluetooth Low Energy OBELISK top3, maximale sabotagebestendigheid, timerprogramma's kunnen alleen worden overgedragen van de app naar de klok wanneer de Bluetooth OBELISK top3 in de klok zit, 100% compatibel met top2, 600 watt LED-vermogen, 800 ampère / 200 µs inschakelstroom, 0, 4 watt stand-by vermogen, DuoFix verende steekklemmen, gangreserve en geprogrammeerde zomer / wintertijdconversie, OBELISK-interface voor pc-programmering
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Beschermingsgraad (IP)
Aantal kanalen
Radiogestuurd (DCF77)
Montagewijze
Spanningstype voedingsspanning
Radiogestuurd
Astroprogramma
Aantal contacten
Weekprogramma
Tekstbegeleiding in het display
Jaarprogramma
Breedte in module-eenheden
Handbediening
Voedingsspanning
Externe programmering
Automatische omschakeling zomer/wintertijd
24-uurs programma
Voorkeuze schakeling
Vakantieprogramma
Autonomie in jaren
Toevalsprogramma
Impulsprogramma
Nom. schakelstroom bij 250V AC
Bedrijfsurenmeter
Aantal geheugenplaatsen
60-minuten programma
Cyclusprogramma
Netsynchronisatie
Contactuitvoering
Kwartsgestuurd
Frequentie voedingsspanning
Externe drukcontact ingang
Kortste schakeltijd kanaal 1
Externe programmering via
Gangnauwkeurigheid per dag
GPS
Incl. geheugenkaart
Max. schakelvermogen LED