Digitale astro-schakelklok voor DIN-rail montage, 2 kanaals, weekprogramma, astronomische schakelfunctie, DCF of GPS-radiosturing met externe antenne mogelijk, positiegegevens programmeerbaar via coördinaten of landenlijst met steden programmeerbaar, astro-puls, 3 verschillende luxwaarden instelbaar, 2 externe ingangen, 3 speciale programma's, kanaalomschakeling en kanaalvergrendeling, breedte 2 TE, App programmering mogelijk, beveiligde verzending via optionele Bluetooth Low Energy OBELISK top3, maximale sabotagebestendigheid, timerprogramma's kunnen alleen worden overgedragen van de app naar de klok wanneer de Bluetooth OBELISK top3 in de klok zit, 100% compatibel met top2, 600 watt LED-vermogen , 800 ampère / 200 µs inschakelstroom, standby-vermogen van 0, 4 watt, DuoFix verende steekklemmen, gangreserve en geprogrammeerde zomer / wintertijdconversie, OBELISK-interface voor pc-programmering
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Beschermingsgraad (IP)
Aantal kanalen
Aantal contacten
Montagewijze
Radiogestuurd
Astroprogramma
Weekprogramma
Jaarprogramma
Autonomie in jaren
Breedte in module-eenheden
Bedrijfsurenmeter
Handbediening
Voedingsspanning
Externe programmering
Contactuitvoering
Automatische omschakeling zomer/wintertijd
24-uurs programma
Vakantieprogramma
Externe drukcontact ingang
Impulsprogramma
Nom. schakelstroom bij 250V AC
Externe programmering via
Aantal geheugenplaatsen
Gangnauwkeurigheid per dag
60-minuten programma
GPS
Cyclusprogramma
Netsynchronisatie
Kwartsgestuurd
Potentiaalvrij schakelcontact
Incl. geheugenkaart
Frequentie voedingsspanning
Kortste schakeltijd kanaal 1
Kortste schakeltijd kanaal 2
Max. schakelvermogen LED
Radiogestuurd (DCF77)
Spanningstype voedingsspanning
Tekstbegeleiding in het display
Voorkeuze schakeling