Potentiaalvereffeningsrail voor de potentiaalvereffening volgens DIN VDE 0100-410/-540 en bliksembeveiligingspotentiaalvereffening volgens DIN VDE 0185-305• Afdekkap en voetplaat van Polystyreen• Kleur: zwart, UV-bestendig• Bouten en bruggen van roestvast staal• Bliksemstroombestendig 50 kA (10/350)Aansluitmogelijkheden:• 7 één- of meeraderige leidingen tot 25 mm² of soepele kabels tot 16 mm²• 1 Ronde geleider Rd 8-10• 1 Platte geleider tot FL 30 of ronde geleider Rd 8-10
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Bouwvorm
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal
Breedte
Lengte
Aantal aansluitingen vlakke geleider tot 30mm
Hoogte
Model
Aantal aansluitingen geleider tot 6 mm² star
Aantal aansluitingen geleider tot 25 mm² star
Aantal aansluitingen ronde geleider tot 8-10mm
Aantal aansluitingen ronde geleider tot 10mm
Oppervlakte contactrail
Aantal aansluitingen vlakke geleider tot 40mm
Aantal aansluitingen geleider tot 16 mm² star
Aantal aansluitingen geleider tot 95 mm² star
Aantal aansluitingen ronde geleider tot 8mm
Materiaal van klem
Isolator
Materiaal contactrail
Oppervlakte van de klem