Ontdek onze zelfklemmende aardingsnietjes, speciaal ontworpen voor fotovoltaïsche installaties. Deze aardclips zijn ontwikkeld om een potentiaalvereffening tot stand te brengen tussen de aardkabel en het aluminium frame van fotovoltaïsche panelen, volgens de aanbevelingen van de UTE 15-712-1 gids. Belangrijke specificaties: - Geschikt voor kabels van 6 mm² met meerdere draden. - Ontworpen voor systemen met een maximale stroomsterkte van 15 A. - Compatibel met panelen met een aluminium frame van 1,2 tot 2,5 mm dik en een minimale diepte van 12 mm. Kenmerken: - Gemaakt van hoogwaardig staal C67S met een Depton oppervlaktebehandeling van 20 tot 30 µ (behandeling op basis van zink en tin) voor uitstekende duurzaamheid en corrosiebestendigheid. - De vertanding op de aardclip dringt door de anodisatielaag van het frame en het isolatiemateriaal om een optimaal contact met de koperen aardingsdraad te garanderen. - Eenvoudige enkele handeling voor het aanbrengen en bevestigen op het frame, zonder boren. - Uitstekende weerstand tegen losrukken en corrosieve omgevingen. - Minimaliseert elektrolytische celvorming voor betrouwbare aarding. Deze aardingsclips bieden een betrouwbare oplossing om de veiligheid en efficiëntie van fotovoltaïsche installaties te verbeteren. Ze zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van de industrie en zorgen voor een goede aarding van het systeem. Kies voor onze aardingsnietjes en verzeker de optimale werking van jouw fotovoltaïsche panelen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaal