Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Ons schroefbaar plakzadel van 28 x 28 x 5.3 mm in transparant (verkrijgbaar in een set van 100) is de ideale oplossing voor een snelle en veilige bevestiging van elektriciteitskabels. Hier zijn enkele redenen waarom dit product een slimme keuze is: Belangrijkste Kenmerken: Veelzijdig Gebruik: Dit schroefbare plakzadel is ontworpen om te worden gebruikt met kabelbinders, waardoor u elektriciteitskabels snel en gemakkelijk kunt bevestigen. Het is geschikt voor verschillende toepassingen binnen uw elektrische installaties. Maximale Weerstand: Voor optimale prestaties dient u dit zadel te gebruiken op gladde en schone ondergronden. Hierdoor wordt de weerstand tegen losraken gemaximaliseerd, wat de veiligheid van uw elektrische installatie ten goede komt. Materiaal en Temperatuurbestendigheid: Polyamide 6.6: Het zadel is gemaakt van hoogwaardig polyamide 6.6, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid, zelfs in veeleisende omgevingen. Werkingstemperatuur: Dit schroefbare plakzadel heeft een werkingstemperatuurbereik van -40°C tot +86°C voor de steun en -10°C tot +80°C voor de kleefwerking, waardoor het geschikt is voor een breed scala aan omgevingen. Natuurlijke Kleur: Het zadel heeft een natuurlijke, transparante kleur, wat zorgt voor een discrete en nette uitstraling. Dit schroefbare plakzadel is een handige en betrouwbare oplossing voor het bevestigen van elektriciteitskabels in uw elektrische installaties. Zorg voor een veilige en efficiënte kabelbevestiging met dit hoogwaardige product. Bestel vandaag nog en profiteer van de gemakkelijke installatie en duurzaamheid die ons schroefbare plakzadel biedt.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleur
Geschikt voor bundelbandbreedte tot
Bevestigingswijze
Breedte
Diameter bevestigingsgat
Materiaal
Gebruikstemperatuur
Hoogte
Lengte
Materiaalkwaliteit