warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Bevestigingsmaterialen
  4. Bundelband, klittenband, spanband en Tapes
  5. Kabelbundelband
  6. BIZ 340203
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bizline Unity Kabelbundelband 200x4.8mm zwart 340203 Bizline Unity Kabelbundelband 200x4.8mm zwart 340203
 Vorige
 Volgende
Kabelbundelband - Bizline Unity Kabelbundelband 200x4.8mm zwart 340203 - BIZ 340203
Bizline Unity Kabelbundelband 200x4.8mm zwart 340203
BIZLINE

Bizline Unity Kabelbundelband 200x4.8mm zwart 340203

Artikelnr.: 
2850414838
Lev. nr.: 
BIZ 340203
EAN nr.: 
3700882198723
Producttype: 
BIZ 340203

Brutoprijs

€ 30,80 / 100 STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Bij blootstelling aan de krachtige UV-stralen van de zon en in zachte, warme weersomstandigheden heeft u een kabelband nodig die bestand is tegen deze uitdagende omstandigheden. Onze UV-bestendige zwarte kabelband Unity van 200 x 4.8 mm (pak van 100) is speciaal ontworpen om te voldoen aan deze eisen en biedt aanzienlijke voordelen: Kenmerken: Duurzaamheid: Vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide 6.6 met speciale UV-bestendige additieven, garandeert deze kabelband een levensduur die 3 tot 4 keer langer is dan die van standaard kabelbanden die aan UV-straling worden blootgesteld. U kunt vertrouwen op langdurige prestaties en betrouwbaarheid. UV-Bestendigheid: Ideaal voor buitengebruik waar blootstelling aan UV-straling onvermijdelijk is. Onze kabelband behoudt zijn integriteit en sterkte, zelfs onder de meest intense zonnestraling. Temperatuurbestendigheid: Met een bedrijfstemperatuurbereik van -40°C tot +85°C presteert deze kabelband consistent in diverse klimatologische omstandigheden, waardoor hij geschikt is voor een breed scala aan toepassingen. Veiligheid en Milieuvriendelijkheid: Halogeenvrij: Onze kabelband Unity is volledig halogeenvrij, wat zorgt voor een veilige en milieuvriendelijke oplossing. Brandveiligheid: Deze kabelband voldoet aan de UL94 V-2-ontvlambaarheidsnormen voor kunststof, waardoor extra gemoedsrust wordt geboden in termen van brandveiligheid. Of u nu kabels buitenshuis moet bevestigen, tuinverlichting moet installeren, of andere toepassingen heeft waarbij UV-straling een rol speelt, onze UV-bestendige kabelband Unity is de juiste keuze. Profiteer van de aanzienlijke verlenging van de levensduur en vertrouw op de duurzaamheid en kwaliteit die wij bieden. Bestel vandaag nog en maak uw buitenprojecten betrouwbaarder dan ooit tevoren.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121700
Conditie/kortingsgroep 203110
Kabelbundelband
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Banddikte 1.3 mm
Halogeenvrij Ja
Breedte band 4.8 mm
Minimale treksterkte 222 N
Materiaalkwaliteit Polyamide (PA)
Detecteerbaar Nee
MIL-toelating Nee
Model Binnenvertand
Kleur Zwart
Tekststrook Geen
 
Bevestigingswijze Steekanker/steeknok
Heropenbare sluiting Nee
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Bandlengte 200 mm
UL-toelating Nee
VG-toelating Nee
Materiaal Kunststof
Bandsluiting Kunststoflipje/-nok
Montagetemperatuur -20 - 60 °C
Fluorescerend Nee
Bundeldiameter 3 - 50 mm
Bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Transparant Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company