warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Bevestigingsmaterialen
  4. Bundelband, klittenband, spanband en Tapes
  5. Kabelbundelband
  6. BIZ 300005
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 142x3.2mm zwart BIZ 300005 Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 142x3.2mm zwart BIZ 300005
 Vorige
 Volgende
Kabelbundelband - Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 142x3.2mm zwart BIZ 300005 - BIZ 300005
Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 142x3.2mm zwart BIZ 300005
BIZLINE

Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 142x3.2mm zwart BIZ 300005

Artikelnr.: 
2700531634
Lev. nr.: 
BIZ 300005
EAN nr.: 
3700420310051
Producttype: 
BIZ 300005

Brutoprijs

€ 8,00 / 100 STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 300x4.8mm zwart BIZ 300015

    BIZLINE

    Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 300x4.8mm zwart BIZ 300015

    Artikelnr.: 2700531644

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 190x4.8mm kleurloos BIZ 300012

    BIZLINE

    Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 190x4.8mm kleurloos BIZ 300012

    Artikelnr.: 2700531641

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Bevestigingssokkel voor kabelbundelband 28x28mm zelfklevend

    BIZLINE

    Bizline Bevestigingssokkel voor kabelbundelband 28x28mm zelfklevend

    Artikelnr.: 2700531649

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 203x2.5mm zwart BIZ 300007

    BIZLINE

    Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 203x2.5mm zwart BIZ 300007

    Artikelnr.: 2700531636

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline VP1000 kabelbundelband (1000) 190x4.8mm zwart BIZ 340111

    BIZLINE

    Bizline VP1000 kabelbundelband (1000) 190x4.8mm zwart BIZ 340111

    Artikelnr.: 2700531720

    

     STK

    Min: 1000 STK , Besteleenheid 1000 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Zijkniptang premium 167mm Geïsoleerd 1000 V BIZ 790221

    BIZLINE

    Bizline Zijkniptang premium 167mm Geïsoleerd 1000 V BIZ 790221

    Artikelnr.: 2700532285

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Bevestigingssokkel voor kabelbundelband 19x19mm zelfklevend

    BIZLINE

    Bizline Bevestigingssokkel voor kabelbundelband 19x19mm zelfklevend

    Artikelnr.: 2700531651

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 762x9mm zwart BIZ 300027

    BIZLINE

    Bizline Unity Kabelbundelband pa 6.6 762x9mm zwart BIZ 300027

    Artikelnr.: 2700531656

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline VP1000 kabelbundelband (1000) 300x4.8mm zwart BIZ 340115

    BIZLINE

    Bizline VP1000 kabelbundelband (1000) 300x4.8mm zwart BIZ 340115

    Artikelnr.: 2700531722

    

     STK

    Min: 1000 STK , Besteleenheid 1000 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Bizline Zijkniptang premium 147mm Geïsoleerd 1000 V BIZ 790220

    BIZLINE

    Bizline Zijkniptang premium 147mm Geïsoleerd 1000 V BIZ 790220

    Artikelnr.: 2700532284

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Mepac BPA Kabelbundelband 140x3.5mm zwart UV bestendig 451228

    MEPAC

    Mepac BPA Kabelbundelband 140x3.5mm zwart UV bestendig 451228

    Artikelnr.: 2700114582

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

In ons uitgebreide assortiment vindt u hoogwaardige kabelbinders - essentieel voor elke elektricien en loodgieter. Ontdek waarom onze kabelbinders de juiste keuze zijn voor al uw projecten: Kenmerken: Duurzaam materiaal: Onze kabelbinders zijn vervaardigd uit hoogwaardig Polyamide 6.6, wat garant staat voor duurzaamheid en weerstand bied tegen zware belastingen. Afmetingen: Met een handige lengte van 142 mm en een breedte van 3.2 mm zijn deze kabelbinders ideaal voor uiteenlopende toepassingen. Ze zorgen voor een veilige bundeling en bevestiging van kabels en leidingen. Voordelen: Hoge Mechanische Weerstand: Onze kabelbinders bieden uitstekende mechanische weerstand, wat essentieel is om ervoor te zorgen dat uw bekabeling en leidingwerk veilig en stabiel blijven, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Halogeenvrij: Onze kabelbinders zijn volledig halogeenvrij, wat betekent dat ze geen schadelijke stoffen afgeven bij verhitting. Dit draagt bij aan een veiligere werkomgeving en een verminderde impact op het milieu. Temperatuurbestendigheid: Bedrijfstemperatuur: Deze kabelbinders presteren betrouwbaar bij temperaturen variërend van -40°C tot +85°C, waardoor ze geschikt zijn voor zowel koude als warme omgevingen. Minimale installatietemperatuur: Zelfs bij een minimale installatietemperatuur van 0°C behouden onze kabelbinders hun prestaties en betrouwbaarheid. Of u nu een elektrische installatie uitvoert of aan loodgieterswerkzaamheden werkt, onze kabelbinders bieden de betrouwbaarheid en duurzaamheid die u nodig heeft. Bestel vandaag nog en ervaar de voordelen van onze hoogwaardige kabelbinders voor algemene toepassingen.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121700
Conditie/kortingsgroep 203116
Kabelbundelband
Halogeenvrij Ja
Breedte band 3.2 mm
Kleur Zwart
Bedrijfstemperatuur -40 - 85 °C
Bundeldiameter 3 - 34 mm
Materiaal Kunststof
Tekststrook Geen
Bevestigingswijze Steekanker/steeknok
Transparant Nee
Bandlengte 142 mm
Detecteerbaar Nee
 
Banddikte 1.17 mm
Model Binnenvertand
Materiaalkwaliteit Polyamide (PA)
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Oppervlaktebescherming Onbehandeld
Bandsluiting Kunststoflipje/-nok
Minimale treksterkte 180 N
Heropenbare sluiting Nee
Montagetemperatuur 60 - 60 °C
MIL-toelating Nee
VG-toelating Nee
UL-toelating Ja
Fluorescerend Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company