Ons hoogwaardige zwarte vinyltape is een uitstekende keuze voor diverse elektrische toepassingen waarbij kabels moeten worden gebundeld, verbonden en geïsoleerd. Deze tape wordt geleverd in een rol van 19 mm x 20 m x 0,18 mm en biedt betrouwbare prestaties en duurzaamheid. Hier zijn enkele van de belangrijkste kenmerken en voordelen: Belangrijkste Kenmerken: Hoogwaardig Materiaal: Dit vinyltape is gemaakt van duurzame materialen en is geschikt voor gebruik binnen en buiten. Klevend Deel van Kunstrubber: De tape heeft een kleeflaag van kunstrubber die hecht onder druk, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is. Hoge Weerstand: Het tape is bestand tegen zonlicht, water, olie, zuren, basen en bijtende chemicaliën, waardoor het geschikt is voor veeleisende omgevingen. Vlamvertragend/Zelfdovend: Het materiaal is vlamvertragend en zelfdovend, wat extra veiligheid biedt. Loodvrij: Deze tape is milieuvriendelijk en bevat geen lood. Toepassingen: Kabelbundeling en Verbinding: Gebruik dit tape om kabels te bundelen en te verbinden. Kabelafscherming: Het is geschikt voor het afsluiten van draden en kabels. Elektrische Isolatie: Het biedt elektrische isolatie bij zowel hoge als lage temperaturen. UV-bestendig: Het tape is bestand tegen UV-straling, waardoor het geschikt is voor buitengebruik. Specificaties: Breukbelasting: 32 N/cm. Breukverhouding: 240%. Hechting op Staal 2B: 2.25 N/cm. Hechting op Oppervlak: 2.15 N/cm. Diëlektrische Weerstand: 40 kV/mm. Isolerende Weerstand: 5.0 x 10^9/25 ?/mm. Temperatuurvastheid: -18°C tot +105°C. Toepassingstemperatuur: -10°C tot +40°C. Dit zwarte vinyltape biedt uitstekende prestaties en duurzaamheid, vooral in veeleisende omstandigheden met extreme temperaturen en blootstelling aan UV-straling. Gebruik het voor diverse elektrische projecten waar betrouwbare isolatie en bescherming vereist zijn.