Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Bouwaansluitkast CompactPower 32A met frame volrubber
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3 , N, PE)
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Breedte
Nom. (meet)stroom
Model
Nom. (meet)spanning
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)
Beschermingsgraad (IP)
Diepte
Aantal aardlekschakelaars 30 mA
Hoogte
Aantal aardlekschakelaars 300 mA
Aantal CEE contactdozen 125 A/400 V/5P
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P
Aantal aardlekschakelaars 10 mA
Hoofdschakelaar
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
Materiaal behuizing
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P
Aantal installatieautomaten
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P
Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15