Vanwege een technische storing worden o.a. prijzen en voorraden niet altijd weergeven. We werken hard aan een oplossing. Excuses voor het ongemak.
Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Omega verdeelkast 3x32/5/400 6xSchuKo ingang en doorlus 63A 5p ALS A 63A&40A 4p 30mA
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3 , N, PE)
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Aantal CEE-contactdozen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE)
Aansluitvermogen
Hoofdschakelaar
Nom. (meet)stroom
Aantal aardlekschakelaars 10 mA
Nom. (meet)spanning
Beschermingsgraad (IP)
Aantal aardlekschakelaars 100 mA
Aantal aardlekschakelaars 30 mA
Hoogte
Aantal aardlekschakelaars 300 mA
Hoofdschakelaar - nom. stroom
Aantal polen hoofdschakelaar
Materiaal behuizing
Model
Aantal CEE contactdozen 125 A/230 V/4P
Aantal CEE contactdozen 125 A/400 V/5P
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/3P
Noodstopknop
Aantal CEE contactdozen 16 A/230 V/5P
Type lekstroom
Aantal CEE contactdozen 16 A/24 V/2P
Aantal CEE contactdozen 16 A/400 V/4P
Aantal CEE contactdozen 32 A/230 V/4P
Aantal CEE contactdozen 63 A/230 V/4P
Aantal CEE-contactdozen 32 A/400 V/4P
Aantal contactdozen met randaarde CEE 7/3 (type F)
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25
Aantal installatieautomaten
Aantal tellervelden
Breedte
Diepte