warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Installatieproducten stekerbaar
  4. Patchkabel stekerbaar
  5. 1804580
  • 
Productvideo's
Adels Patchkabel gebouwinstallatie 3p Stekker Vrij kabeluiteinde 1000mm
Productafbeelding
Adels Patchkabel gebouwinstallatie 3p Stekker Vrij kabeluiteinde 1000mm
 Vorige

 Volgende
Patchkabel stekerbaar - Adels Patchkabel gebouwinstallatie 3p Stekker Vrij kabeluiteinde 1000mm - 1804580
Adels Patchkabel gebouwinstallatie 3p Stekker Vrij kabeluiteinde 1000mm 
ADELS

Adels Patchkabel gebouwinstallatie 3p Stekker Vrij kabeluiteinde 1000mm

Artikelnr.: 
2850226194
Lev. nr.: 
1804580
EAN nr.: 
8712251337225
Producttype: 
AC 166 ALCGS/315 100

Brutoprijs

€ 7,98 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Adels VERGRENDELING TBV STEKER PLAT ZWART

    ADELS

    Adels VERGRENDELING TBV STEKER PLAT ZWART

    Artikelnr.: 2850226176

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Adels SCHAKELBOX VOOR STEKERBAAR INSTALLEREN 16A 1,5MM2 3-POLIG

    ADELS

    Adels SCHAKELBOX VOOR STEKERBAAR INSTALLEREN 16A 1,5MM2 3-POLIG

    Artikelnr.: 2850321784

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Adels WISSELSCHAKELBOX VOOR STEKERBAAR INSTALLEREN 16A 1,5MM2 3-POLIG

    ADELS

    Adels WISSELSCHAKELBOX VOOR STEKERBAAR INSTALLEREN 16A 1,5MM2 3-POLIG

    Artikelnr.: 2850321785

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Adels VERDEELBOX VOOR STEKERBAAR INSTALLEREN 20A 2,5MM2 3-POLIG

    ADELS

    Adels VERDEELBOX VOOR STEKERBAAR INSTALLEREN 20A 2,5MM2 3-POLIG

    Artikelnr.: 2850321782

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Adels VERGRENDELING TBV STEKER PLAT WIT

    ADELS

    Adels VERGRENDELING TBV STEKER PLAT WIT

    Artikelnr.: 2850226175

    

     STK

    Min: 100 STK , Besteleenheid 100 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Adels SENSORSCHAKELBOX VOOR STEKERBAAR INSTALLEREN 16A 1,5MM2 3-POLIG

    ADELS

    Adels SENSORSCHAKELBOX VOOR STEKERBAAR INSTALLEREN 16A 1,5MM2 3-POLIG

    Artikelnr.: 2850321783

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Productsheet

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Productsheet

Productdetails



Productdetails

Het Adels AC166 ALCGS aansluitsnoer heeft aan één zijde een male aansluiting en aan de andere zijde een ultrasoon gelast kabeluiteinde, waarmee je gemakkelijk elektronische apparaten aan je stekerbare installatie kunt voeden. Deze snoeren zijn beschikbaar in verschillende brandklassen en lengtes, en voldoen aan de NEN 8012 en CPR-regelgeving. Kenmerken van het AC166 ALCGS/315 aansluitsnoer zijn onder meer een 3-polige male aansluiting, zwarte kleur, brandklasse Eca, en een geleiderdoorsnede van 1,5 mm². Het maakt deel uit van het Adels AC 166G-systeem voor stekerbare installaties, dat in Nederland wordt vertegenwoordigd door Hemmink. Dit systeem biedt een onderhoudsvrije elektrotechnische installatie, met allemaal gereedschapsloze componenten, hoge kwaliteit, en certificering volgens NEN1010 en CPR-eisen. Het systeem is compatibel met bevestigingsmateriaal van JMV en Schnabl en schakeldozen van Wiska, wat zorgt voor een totaaloplossing.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121201
Conditie/kortingsgroep 202019
Patchkabel stekerbaar
Pool-markering L. N. PE
Nom. (meet)stroom 16 A
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Halogeenvrij Nee
Mechanische codering Nee
Nom. geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Nom. (meet)spanning 500 V
Toegekende stootspanning 4 kV
Totale lengte 1000 mm
Uitvoering zijde 2 Vrij kabeluiteinde
Kabeltype H05VV-F
Kabel continutemperatuurbestendig tot 70 °C
Vuurbelasting 0.27 kWh
Type vergrendeling Separaat
 
Aantal polen 3
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Striplengte 9 mm
Kabeldiameter 8 - 8 mm
Type geconfectioneerde kabel Aansluitkabel apparatuur
Materiaal behuizing Polyamide (PA)
Mantelkleur Zwart
Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider 70 °C
Kleur behuizing Zwart
Uitvoering zijde 1 Stekker
Contactmateriaal CuZn
Kleur codering/contactinzetstuk Zwart
Isolatiedeel continutemperatuurbestendig tot 70 °C
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
Ontmantellengte 39 mm
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse Eca
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company