Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Installatiemateriaal en buizen
  3. Kabelverbindingen
  4. Kabelmoffen
  5. Kabelhars
  6. BIZ 710306
  • 
Productvideo's
360°
Productafbeelding
Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML
 Vorige
 Volgende
Kabelhars - Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML - BIZ 710306
Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML
Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML
Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML
Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML
Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML
Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML
Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML
Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML
Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML
Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML
BIZLINE

Bizline GIETGEL BIZ'GEL 210 ML

Artikelnr.: 
2850147536
Lev. nr.: 
BIZ 710306
EAN nr.: 
3700420312833
Producttype: 
BIZ 710306

Brutoprijs

€ 35,19 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Bizline Kitspuit 300ml 710320

    BIZLINE

    Bizline Kitspuit 300ml 710320

    Artikelnr.: 2700532120

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document

Handleidingen

Technische handleiding


Veiligheidsvoorschriften


Veiligheidsvoorschriften


Veiligheidsvoorschriften

Declaraties (Verklaringen)

CoC-verklaring (Certificate of Conformity)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)


RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Technische handleiding
Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsvoorschriften
CoC-verklaring (Certificate of Conformity)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)
RoHS-verklaring (Restriction of Hazardous Substances)

Productdetails



Productdetails

Maak kennis met BIZ'GEL afdichtingsgel in een handig zakje van 210 ml - jouw oplossing voor het waterdicht maken van elektrische verbindingen met een IP68-classificatie! Dit zakje bevat een vooraf bepaalde dosering van tweecomponenten waterdichte gel, waardoor het ideaal is voor eenmalig gebruik en een eenvoudige 1:1 mengverhouding. Belangrijke specificaties: - Niet giftig en veilig in gebruik. - Hoge diëlektrische en thermische eigenschappen voor duurzame bescherming. - Geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder afdichting van aftakkingsdozen buiten, intercomsystemen, elektrische installaties bij zwembaden, en meer. Extra voordelen: 1. Diëlektrische stijfheid (kV/mm): > 20 voor optimale elektrische isolatie. 2. Soortelijke weerstand (?/cm): > 2.1015 voor betrouwbare bescherming. 3. Snelle uitharding in minder dan 10 minuten bij 23 °C voor efficiënte installatie. 4. Kan eenvoudig worden heropend voor toekomstige wijzigingen of inspecties. 5. Geen uiterste gebruiksdatum voor langdurig gebruik. De voordelen op een rij: 1. Vooraf bepaalde dosering, afgestemd op standaard aftakkingsdozen. 2. Snelle uitharding, zelfs bij lage temperaturen. 3. Niet giftig en veilig voor gebruik. 4. Geen vervaldatum voor langdurige opslag. BIZ'GEL afdichtingsgel in een handig zakje biedt een snelle en betrouwbare oplossing voor het waterdicht maken van elektrische verbindingen. Bestel vandaag nog en ervaar de voordelen van deze hoogwaardige afdichtingsgel, ideaal voor elektriciens die streven naar efficiënte en duurzame installaties.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
Conditie/kortingsgroep 203101
UNSPSC Code 39121300
 
Kabelhars
Hoeveelheid 210 ml
Mijnbouwvergunning Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company